BLAKLAEDER - Bundjacke IndustrieSchwarz/Grau M

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 405412109994M
Größe (US/CA) - M
Farbe - schwarz
Werkstoff - Baumwolle
Ausführung - Jacke
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509357545
Sonepar Artikelnummer
121042338
Hersteller Artikelnummer
405412109994M
Hersteller Typ
405412109994M
Hersteller Artikel Nr.:
405412109994M
Größe (US/CA):
M
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Baumwolle
Ausführung:
Jacke
Herkunftsland:
LK
Zolltarifnummer:
62113210
Gewicht:
0.800 kg
Clevere Details und der Fokus auf Funktionalität sorgen in unserer Industriekollektion dafür, dass die Kleidungsstücke auch harten Bedingungen standhalten. Die Jacke 4054 ist ein Basismodell mit den wichtigsten Funktionen. Die Jacke hat zwei Brusttaschen mit Patte, eine davon als zweiteilige Stifttasche mit Riemen für extra Werkzeug. Sie hat eine Bewegungsfalte am Rücken für mehr Bewegungsfreiheit. 100% Baumwolle, Köper, 320 g/m²


