Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

BLAKLAEDER - Campaign Hoodie LIFE IS TOO SHORT... Marineblau S

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Campaign Hoodie  LIFE IS TOO SHORT... Marineblau S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 941311698600S

  • Größe (US/CA) - S

  • Farbe - blau

  • Werkstoff - sonstige

  • Herkunftsland - BD

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509864036

Sonepar Artikelnummer

121137515

Hersteller Artikelnummer

941311698600S

Hersteller Typ

941311698600S

Hersteller Artikel Nr.:

941311698600S

Größe (US/CA):

S

Farbe:

blau

Werkstoff:

sonstige

Herkunftsland:

BD

Zolltarifnummer:

61102091

Gewicht:

1.000 kg

Ein weicher und sehr bequemer Kapuzenpullover mit gebürsteter Innenseite und gerippten Bündchen. Mit Druck auf Brust und Rücken.