Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - College Jersey Grau 4XL

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - College Jersey Grau 4XL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3364115790004XL

  • Größe (US/CA) - 4XL

  • Farbe - grau

  • Werkstoff - sonstige

  • Herkunftsland - MM

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509904749

Sonepar Artikelnummer

121137735

Hersteller Artikelnummer

3364115790004XL

Hersteller Typ

3364115790004XL

Hersteller Artikel Nr.:

3364115790004XL

Größe (US/CA):

4XL

Farbe:

grau

Werkstoff:

sonstige

Herkunftsland:

MM

Zolltarifnummer:

61102099

Gewicht:

1.000 kg

Das bequemste Sweatshirt aus Jersey mit angerauter Innenseite. Dieses