BLAKLAEDER - College JerseyGrau XXS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 336410489400XXS
Farbe - grau
Werkstoff - sonstige
Herkunftsland - MM
Zolltarifnummer - 61102099
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509428030
Sonepar Artikelnummer
121039617
Hersteller Artikelnummer
336410489400XXS
Hersteller Typ
336410489400XXS
Hersteller Artikel Nr.:
336410489400XXS
Farbe:
grau
Werkstoff:
sonstige
Herkunftsland:
MM
Zolltarifnummer:
61102099
Gewicht:
1.000 kg
Das bequemste Sweatshirt aus Jersey mit angerauter Innenseite. Dieses. 80% Baumwolle, 20% Polyester, Strickfrottee innen aufgebürstet, 360g/m²


