BLAKLAEDER - College JerseyMarineblau 4XL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3364104888004XL
Größe (US/CA) - 4XL
Farbe - blau
Werkstoff - sonstige
Herkunftsland - MM
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509475775
Sonepar Artikelnummer
121039602
Hersteller Artikelnummer
3364104888004XL
Hersteller Typ
3364104888004XL
Hersteller Artikel Nr.:
3364104888004XL
Größe (US/CA):
4XL
Farbe:
blau
Werkstoff:
sonstige
Herkunftsland:
MM
Zolltarifnummer:
61102099
Gewicht:
1.000 kg
Das bequemste Sweatshirt aus Jersey mit angerauter Innenseite. Dieses. 80% Baumwolle, 20% Polyester, Strickfrottee innen aufgebürstet, 360g/m²


