BLAKLAEDER - College JerseyMarineblau L

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 336410488800L
Größe (US/CA) - L
Farbe - blau
Werkstoff - sonstige
Herkunftsland - MM
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509352519
Sonepar Artikelnummer
121039603
Hersteller Artikelnummer
336410488800L
Hersteller Typ
336410488800L
Hersteller Artikel Nr.:
336410488800L
Größe (US/CA):
L
Farbe:
blau
Werkstoff:
sonstige
Herkunftsland:
MM
Zolltarifnummer:
61102099
Gewicht:
1.000 kg
Das bequemste Sweatshirt aus Jersey mit angerauter Innenseite. Dieses. 80% Baumwolle, 20% Polyester, Strickfrottee innen aufgebürstet, 360g/m²


