Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Cotton sock ankle 3-pack Schwarz 34-36

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Cotton sock ankle 3-pack Schwarz 34-36

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 25061098990034-36

  • Sockengröße - 34 .. 36

  • Werkstoff - Baumwolle

  • Farbe - schwarz

  • Herkunftsland - TR

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509940976

Sonepar Artikelnummer

121143202

Hersteller Artikelnummer

25061098990034-36

Hersteller Typ

25061098990034-36

Hersteller Artikel Nr.:

25061098990034-36

Sockengröße:

34 .. 36

Werkstoff:

Baumwolle

Farbe:

schwarz

Herkunftsland:

TR

Zolltarifnummer:

61159500

Gewicht:

0.080 kg

Baumwollsocke für Arbeit und Freizeit. Kommt in einer Packung mit 3 Paaren.