Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Cotton sock ankle 3-pack Schwarz 37-39

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Cotton sock ankle 3-pack Schwarz 37-39

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 25061098990037-39

  • Sockengröße - 37 .. 39

  • Werkstoff - Baumwolle

  • Farbe - schwarz

  • Herkunftsland - TR

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509940983

Sonepar Artikelnummer

121143203

Hersteller Artikelnummer

25061098990037-39

Hersteller Typ

25061098990037-39

Hersteller Artikel Nr.:

25061098990037-39

Sockengröße:

37 .. 39

Werkstoff:

Baumwolle

Farbe:

schwarz

Herkunftsland:

TR

Zolltarifnummer:

61159500

Gewicht:

0.080 kg

Baumwollsocke für Arbeit und Freizeit. Kommt in einer Packung mit 3 Paaren.