Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Cotton sock crew 3-pack Black/Dark grey 34-36

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Cotton sock crew 3-pack Black/Dark grey 34-36

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 25071088999834-36

  • Sockengröße - 34 .. 36

  • Werkstoff - Baumwolle

  • Farbe - schwarz

  • Herkunftsland - TR

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509941034

Sonepar Artikelnummer

121143207

Hersteller Artikelnummer

25071088999834-36

Hersteller Typ

25071088999834-36

Hersteller Artikel Nr.:

25071088999834-36

Sockengröße:

34 .. 36

Werkstoff:

Baumwolle

Farbe:

schwarz

Herkunftsland:

TR

Zolltarifnummer:

61159500

Gewicht:

0.180 kg

Hochwertige Basissocke mit Frotteestrick an Ferse, Sohle und Zehen für Komfort und Polsterung. Unterstützung im Fußgewölbe durch elsastisches Gestrick. Knöchelsocke aus Baumwolle für Arbeit und Freizeit. Kommt in einer Packung mit 3 Paar.