Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Cotton sock crew 3-pack Black/Dark grey 46-48

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Cotton sock crew 3-pack Black/Dark grey 46-48

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 25071088999846-48

  • Sockengröße - 46 .. 48

  • Werkstoff - Baumwolle

  • Farbe - schwarz

  • Herkunftsland - TR

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509941072

Sonepar Artikelnummer

121143211

Hersteller Artikelnummer

25071088999846-48

Hersteller Typ

25071088999846-48

Hersteller Artikel Nr.:

25071088999846-48

Sockengröße:

46 .. 48

Werkstoff:

Baumwolle

Farbe:

schwarz

Herkunftsland:

TR

Zolltarifnummer:

61159500

Gewicht:

0.180 kg

Hochwertige Basissocke mit Frotteestrick an Ferse, Sohle und Zehen für Komfort und Polsterung. Unterstützung im Fußgewölbe durch elsastisches Gestrick. Knöchelsocke aus Baumwolle für Arbeit und Freizeit. Kommt in einer Packung mit 3 Paar.