Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Cradle SicherheitsschuhSchwarz/Gelb 38

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Cradle SicherheitsschuhSchwarz/Gelb 38

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 24410000993338

  • Typ - Schuh

  • Farbe - schwarz

  • Schuhgröße (Europa) - 38

  • Herkunftsland - LK

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paar

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509839737

Sonepar Artikelnummer

121036816

Hersteller Artikelnummer

24410000993338

Hersteller Typ

24410000993338

Hersteller Artikel Nr.:

24410000993338

Typ:

Schuh

Farbe:

schwarz

Schuhgröße (Europa):

38

Herkunftsland:

LK

Zolltarifnummer:

64041990

Gewicht:

1.400 kg

Ein bequemer, metallfreier Sicherheitsschuh mit einem Obermaterial aus Textil. Die Zehenschutzkappe ist aus Komposit und mit KPU verstärkt. Der Durchtrittschutz besteht aus einem Textilmaterial und die Laufsohle aus Gummi. Die, für optimalen Komfort, anatomisch geformte Innensohle besteht aus weichem PU-Material und hat ein Obermaterial aus Textil mit guter Feuchtigkeitsaufnahme. Dieser Schuh ist ideal für Lager-, Service-, Logistik- und Industriearbeiten. Damen-Leisten in den Größen 35-39. 0