Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - CRADLE SicherheitsschuhSchwarz/Gelb 38

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - CRADLE SicherheitsschuhSchwarz/Gelb 38

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 24420000993338

  • Typ - Schuh

  • Farbe - schwarz

  • Schuhgröße (Europa) - 38

  • Herkunftsland - LK

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paar

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509826010

Sonepar Artikelnummer

121036844

Hersteller Artikelnummer

24420000993338

Hersteller Typ

24420000993338

Hersteller Artikel Nr.:

24420000993338

Typ:

Schuh

Farbe:

schwarz

Schuhgröße (Europa):

38

Herkunftsland:

LK

Zolltarifnummer:

64041990

Gewicht:

1.400 kg

Ein flexibler Schuh mit einer textilen Oberfläche und einem Freelock-Verschluss, was das schnelle An- und Ausziehen des Schuhs vereinfacht. Die Zehenschutzkappe besteht aus Komposit und ist mit KPU verstärkt, der Durchtrittschutz besteht aus einem textilen Material und die Laufsohle aus Gummi. Die Innensohle, die anatomisch für den besten Komfort entwickelt wurde, besteht aus einem weichen PU Material und hat eine textile Oberfläche mit guter Feuchtigkeitsaufnahme. Dieser Schuh eignet sich am besten für Arbeiten in den Bereichen Lager, Service, Logistik und Industrie. Damen-Leisten in den Größen 35-39. 0