Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Cradle SicherheitsschuhSchwarz/Gelb 39

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Cradle SicherheitsschuhSchwarz/Gelb 39

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 24400000993339

  • Typ - Schuh

  • Farbe - schwarz

  • Schuhgröße (Europa) - 39

  • Herkunftsland - LK

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paar

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509839447

Sonepar Artikelnummer

121036789

Hersteller Artikelnummer

24400000993339

Hersteller Typ

24400000993339

Hersteller Artikel Nr.:

24400000993339

Typ:

Schuh

Farbe:

schwarz

Schuhgröße (Europa):

39

Herkunftsland:

LK

Zolltarifnummer:

64029110

Gewicht:

1.400 kg

Ein luftiger Sicherheitsschuh mit Netzeinsätzen an den Seiten, um die Füße bei warmem und trockenen Wetter oder in Innenräumen kühl zu halten. Die Freelock-Lösung macht das An- und Ausziehen der Schuhe angenehm einfach. Das Obermaterial besteht aus einer strapazierfähigen Mikrofaser. Die Zehenschutzkappe ist aus Komposit und mit KPU verstärkt. Der Durchtrittschutz besteht aus Textil und die Laufsohle aus Gummi. Die anatomisch geformte Innensohle besteht aus weichem PU-Material und hat ein Textilobermaterial mit guter Feuchtigkeitsaufnahme. Dieser Schuh ist ideal für Lager-, Service-, Logistik- und Industriearbeiten. Damen-Leisten in den Größen 35-39. 0