Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Cut protection glove C, lined, Nitrile coated Schwarz 10

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Cut protection glove C, lined, Nitrile coated Schwarz 10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 29821407990010

  • Handschuhgröße - 10

  • Werkstoff - Nitrilkautschuk NBR

  • Farbe - schwarz

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paar

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509914977

Sonepar Artikelnummer

121144410

Hersteller Artikelnummer

29821407990010

Hersteller Typ

29821407990010

Hersteller Artikel Nr.:

29821407990010

Handschuhgröße:

10

Werkstoff:

Nitrilkautschuk NBR

Farbe:

schwarz

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

61161020

Gewicht:

0.070 kg

Gefütterter Schnittschutzhandschuh, Level C, mit Nitrilbeschichtung auf der Handfläche und luftiger Oberseite. Der Handschuh hat eine ausgezeichnete Atmungsaktivität und eignet sich perfekt als Allround-Handschuh in kalten Umgebungen, in denen die Gefahr von Schnittverletzungen besteht. Zertifiziert für Kontaktwärme Level 2.