Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Cut protection glove C, lined WR, Latex coated Orange 7

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Cut protection glove C, lined WR, Latex coated Orange 7

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2983140853007

  • Handschuhgröße - 7

  • Farbe - orange

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 61161020

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paar

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509915158

Sonepar Artikelnummer

121144419

Hersteller Artikelnummer

2983140853007

Hersteller Typ

2983140853007

Hersteller Artikel Nr.:

2983140853007

Handschuhgröße:

7

Farbe:

orange

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

61161020

Gewicht:

0.100 kg

Wasserdichter, wintergefütterter Schnittschutzhandschuh, Stufe C, mit Latexbeschichtung. Dieser Handschuh bietet einen hervorragenden Griff und eignet sich besonders gut für kalte und nasse Umgebungen, in denen Schnittgefahr besteht. Zertifiziert für Kontaktwärme Level 2.