Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Cut protection glove, Cut B, Nitrile Schwarz 10

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Cut protection glove, Cut B, Nitrile Schwarz 10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 29731470990010

  • Handschuhgröße - 10

  • Werkstoff - Nitrilkautschuk NBR

  • Farbe - schwarz

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paar

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509821701

Sonepar Artikelnummer

121144381

Hersteller Artikelnummer

29731470990010

Hersteller Typ

29731470990010

Hersteller Artikel Nr.:

29731470990010

Handschuhgröße:

10

Werkstoff:

Nitrilkautschuk NBR

Farbe:

schwarz

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

61161020

Gewicht:

0.020 kg

Ein dünner, aber dennoch robuster Schnittschutz-Handschuh mit extrem guter Passform. Schnittschutz-Level B. Er ist in geschäumtes Nitril getaucht und hat eine glatte Mikroschaumoberfläche. Der ideale Schnittschutz-Handschuh für Sie, wenn Sie die perfekte Balance zwischen Präzision, Haltbarkeit und Flexibilität suchen. Sie können alle Arbeiten ausführen, auch solche mit höchsten Ansprüchen an Präzision, ohne den Handschuh dabei ausziehen zu müssen und Sie behalten den Schnittschutz bei. Der Handschuh hat eine Verstärkung an der Daumenfalte.