Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Cut protection glove, Cut B, Nitrile Schwarz 8

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Cut protection glove, Cut B, Nitrile Schwarz 8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2973147099008

  • Handschuhgröße - 8

  • Werkstoff - Nitrilkautschuk NBR

  • Farbe - schwarz

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paar

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509821749

Sonepar Artikelnummer

121144385

Hersteller Artikelnummer

2973147099008

Hersteller Typ

2973147099008

Hersteller Artikel Nr.:

2973147099008

Handschuhgröße:

8

Werkstoff:

Nitrilkautschuk NBR

Farbe:

schwarz

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

61161020

Gewicht:

0.020 kg

Ein dünner, aber dennoch robuster Schnittschutz-Handschuh mit extrem guter Passform. Schnittschutz-Level B. Er ist in geschäumtes Nitril getaucht und hat eine glatte Mikroschaumoberfläche. Der ideale Schnittschutz-Handschuh für Sie, wenn Sie die perfekte Balance zwischen Präzision, Haltbarkeit und Flexibilität suchen. Sie können alle Arbeiten ausführen, auch solche mit höchsten Ansprüchen an Präzision, ohne den Handschuh dabei ausziehen zu müssen und Sie behalten den Schnittschutz bei. Der Handschuh hat eine Verstärkung an der Daumenfalte.