Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Cut protection glove D, touch, Nitrile coated Schwarz 12

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Cut protection glove D, touch, Nitrile coated Schwarz 12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 29861409990012

  • Handschuhgröße - 12

  • Werkstoff - Nitrilkautschuk NBR

  • Farbe - schwarz

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paar

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509915066

Sonepar Artikelnummer

121144424

Hersteller Artikelnummer

29861409990012

Hersteller Typ

29861409990012

Hersteller Artikel Nr.:

29861409990012

Handschuhgröße:

12

Werkstoff:

Nitrilkautschuk NBR

Farbe:

schwarz

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

61161020

Gewicht:

0.020 kg

Dünner und flexibler Schnittschutzhandschuh, Level D, mit Touch-Funktion. Mit seiner Nitrilbeschichtung in der Handfläche und seiner luftigen Außenseite bietet er einen Allround-Schutz für Umgebungen, in denen Schnittverletzungsgefahr besteht. Verfügt über eine Daumenverstärkung und ohne Metall- oder Glasfaseranteile. Zertifiziert für Kontaktwärme Level 1.