Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Cut protection glove F, touch, Nitrile coated Schwarz 8

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Cut protection glove F, touch, Nitrile coated Schwarz 8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2990141199008

  • Handschuhgröße - 8

  • Werkstoff - Nitrilkautschuk NBR

  • Farbe - schwarz

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paar

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509915233

Sonepar Artikelnummer

121144433

Hersteller Artikelnummer

2990141199008

Hersteller Typ

2990141199008

Hersteller Artikel Nr.:

2990141199008

Handschuhgröße:

8

Werkstoff:

Nitrilkautschuk NBR

Farbe:

schwarz

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

61161020

Gewicht:

0.030 kg

Dünner und flexibler Schnittschutzhandschuh mit höchstmöglichem Schnittschutzniveau, Touch-Funktion und Daumenverstärkung. Der Handschuh ist mit einer Nitrilbeschichtung in der Handfläche und einer luftigen Außenseite ausgestattet, was ihn zu einem vielseitigen Handschuh macht, der ideal für Umgebungen mit einem erhöhten Risiko von Schnittverletzungen geeignet ist. Zertifiziert für Kontaktwärme Level 1.