Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Cut protection glove WR, Nitrile B, 18 gg Schwarz 11

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Cut protection glove WR, Nitrile B, 18 gg Schwarz 11

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 29751476990011

  • Handschuhgröße - 11

  • Werkstoff - Nitrilkautschuk NBR

  • Farbe - schwarz

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paar

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509843918

Sonepar Artikelnummer

121144394

Hersteller Artikelnummer

29751476990011

Hersteller Typ

29751476990011

Hersteller Artikel Nr.:

29751476990011

Handschuhgröße:

11

Werkstoff:

Nitrilkautschuk NBR

Farbe:

schwarz

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

61161020

Gewicht:

0.030 kg

Ein superdünner, geschmeidiger, wasserdichter, nitrilgetauchter Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzlevel B. Er bietet extrem gute Präzision und hervorragenden Wetter- und Schnittschutz für Arbeiten im Freien. Der sandige Griff sorgt für einen guten Halt unter trockenen, nassen und öligen Bedingungen.