BLAKLAEDER - Damen Arbeitshose Marineblau C36

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 154513708800C36
Farbe - blau
Werkstoff - Baumwolle
Herkunftsland - LK
Zolltarifnummer - 62046211
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509232347
Sonepar Artikelnummer
121032727
Hersteller Artikelnummer
154513708800C36
Hersteller Typ
154513708800C36
Hersteller Artikel Nr.:
154513708800C36
Farbe:
blau
Werkstoff:
Baumwolle
Herkunftsland:
LK
Zolltarifnummer:
62046211
Gewicht:
1.000 kg
Klassische Damen Arbeitshose mit funktionellen und strapazierfähigen Eigenschaften, geschnitten für Frauen. Die Knie- und Gesäßtaschen sind für längere Haltbarkeit mit CORDURA verstärkt. Die Taschen wurden mit höherer Bewegungsfreiheit und Komfort entworfen, um viele verschiedene Werkzeuge und Zubehör zu halten. 100% Baumwolle, Köper, 370 g/m²


