BLAKLAEDER - Damen Arbeitshose Marineblau D22

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 712018008900D22
Farbe - blau
Werkstoff - Mischgewebe
Herkunftsland - LK
Zolltarifnummer - 62046311
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509082201
Sonepar Artikelnummer
121045980
Hersteller Artikelnummer
712018008900D22
Hersteller Typ
712018008900D22
Hersteller Artikel Nr.:
712018008900D22
Farbe:
blau
Werkstoff:
Mischgewebe
Herkunftsland:
LK
Zolltarifnummer:
62046311
Gewicht:
0.600 kg
Damen Arbeitshose Marineblau D22. 65% Polyester, 35% Baumwolle, Köper, 240 g/m²


