BLAKLAEDER - Damen Arbeitshose Schwarz D20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 712018009900D20
Farbe - schwarz
Werkstoff - Mischgewebe
Herkunftsland - LK
Zolltarifnummer - 62046311
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509109038
Sonepar Artikelnummer
121045991
Hersteller Artikelnummer
712018009900D20
Hersteller Typ
712018009900D20
Hersteller Artikel Nr.:
712018009900D20
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Mischgewebe
Herkunftsland:
LK
Zolltarifnummer:
62046311
Gewicht:
0.600 kg
Damen Arbeitshose Schwarz D20. 65% Polyester, 35% Baumwolle, Köper, 240 g/m²


