BLAKLAEDER - Damen Chinohose 2-Wege-Stretch Dunkel Marineblau C38

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 716518308600C38
Farbe - blau
Werkstoff - Mischgewebe
Herkunftsland - LK
Zolltarifnummer - 62046211
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509774182
Sonepar Artikelnummer
121046806
Hersteller Artikelnummer
716518308600C38
Hersteller Typ
716518308600C38
Hersteller Artikel Nr.:
716518308600C38
Farbe:
blau
Werkstoff:
Mischgewebe
Herkunftsland:
LK
Zolltarifnummer:
62046211
Gewicht:
0.500 kg
Chinohose mit einem etwas schlankeren, femininen Schnitt. Vollständig aus 2-Wege-Stretch Stoff, um mehr Komfort bei der Arbeit in Geschäften oder im praktischen Einsatz zu bieten. Die Hose ist so entwickelt, dass sie wiederholten industriellen Wäschen standhält und über eine intelligente Reißverschlusstasche verfügt. 63% Polyester, 33% Baumwolle, 4% Elastofin, Köper, Stretch, 245 g/m²


