Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Damen Flammschutz Arbeitshose Schwarz/Grau C40

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Damen Flammschutz Arbeitshose Schwarz/Grau C40

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 717315169994C40

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - Mischgewebe

  • Herkunftsland - LK

  • Zolltarifnummer - 62046211

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509889695

Sonepar Artikelnummer

121142242

Hersteller Artikelnummer

717315169994C40

Hersteller Typ

717315169994C40

Hersteller Artikel Nr.:

717315169994C40

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Mischgewebe

Herkunftsland:

LK

Zolltarifnummer:

62046211

Gewicht:

0.700 kg

Strapazierfähige Flammschutzhose in Damenpassform mit vorgeformten Knien und flexiblen, praktischen Taschen wie z. B. Kniepolstertaschen. Die Beine sind mit reflektierenden Details für bessere Sichtbarkeit ausgestattet. Industriell waschbar. Das Material ist öl-, schmutz- und wasserabweisend. Zertifiziert nach EN 1149-5, IEC 61482-2. EN ISO 11611. EN ISO 11612. EN 13034. ATPV: 16,0 cal/cm².