Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Damen Flammschutz Thermo-Shirt, 78% Merinowolle Schwarz S

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Damen Flammschutz Thermo-Shirt, 78% Merinowolle Schwarz S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 721310759900S

  • Größe (US/CA) - S

  • Geschlecht - Damen

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509784068

Sonepar Artikelnummer

121142545

Hersteller Artikelnummer

721310759900S

Hersteller Typ

721310759900S

Hersteller Artikel Nr.:

721310759900S

Größe (US/CA):

S

Geschlecht:

Damen

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

sonstige

Herkunftsland:

NO

Zolltarifnummer:

61099020

Gewicht:

0.220 kg

Flammhemmendes Thermo-Oberteil mit femininem Schnitt, hergestellt aus hochwertiger Merinowolle. Beste Qualität in Bezug auf Material und Verarbeitung garantieren alle Anforderungen an gute Unterwäsche. Neben der ergonomischen Passform und den Schutzeigenschaften verfügt diese Unterwäsche über die einzigartige Fähigkeit der Wolle, die Wärme sowohl bei Nässe als auch bei Trockenheit zu speichern. Es ist ideal für Innen- und Außenbereiche. In einer 60ºC Feinwäsche waschen. Zertifiziert nach EN 1149-5, EN ISO 11612, IEC 61482-2. EBT 7,3 cal/cm².