Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Damen Flammschutz Unterhose, 78% Merinowolle Schwarz XS

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Damen Flammschutz Unterhose, 78% Merinowolle Schwarz XS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 720310759900XS

  • Ausführung - Unterhose

  • Geschlecht - Damen

  • Werkstoff - Mischgewebe

  • Farbe - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509655764

Sonepar Artikelnummer

121142534

Hersteller Artikelnummer

720310759900XS

Hersteller Typ

720310759900XS

Hersteller Artikel Nr.:

720310759900XS

Ausführung:

Unterhose

Geschlecht:

Damen

Werkstoff:

Mischgewebe

Farbe:

schwarz

Größe (US/CA):

XS

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

61071200

Gewicht:

0.300 kg

Flammschutz Unterhose aus hoch qualitativer Merinowolle im Damenschnitt. Die beste Qualität in Bezug auf Material und Verarbeitung garantiert alle Anforderungen von guter Unterwäsche. Neben einer ergonomischen Passform und den Schutzeigenschaften hat diese Unterwäsche die einzigartige Fähigkeit, die Wärme zu halten, sowohl in nasser als auch in trockener Umgebung. Sie ist ideal geeignet für Umgebungen drinnen und draußen. Zu waschen im Schonwaschgang bei 60°C. Zertifiziert nach EN 1149-5, EN ISO 11612, IEC 61482-2. EBT 7,3 cal/cm².