BLAKLAEDER - Damen FlanellhemdRot/Schwarz M

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 320911525699M
Größe (US/CA) - M
Geschlecht - Damen
Farbe - rot
Werkstoff - Baumwolle
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509776100
Sonepar Artikelnummer
121038146
Hersteller Artikelnummer
320911525699M
Hersteller Typ
320911525699M
Hersteller Artikel Nr.:
320911525699M
Größe (US/CA):
M
Geschlecht:
Damen
Farbe:
rot
Werkstoff:
Baumwolle
Herkunftsland:
LK
Zolltarifnummer:
62063000
Gewicht:
0.300 kg
Ein bodenständiges und stylisches Flanellhemd mit Damenschnitt. Das Langarmshirt besteht aus weichem Flanell und hat eine geräumige Passform für zusätzlichen Komfort. Kann sowohl privat als auch am Arbeitsplatz getragen werden. 100% Baumwoll Flanell, einseitig aufgebürstet, 180 g/m²


