BLAKLAEDER - Damen FlanellhemdRot/Schwarz XL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 320911525699XL
Größe (US/CA) - XL
Geschlecht - Damen
Farbe - rot
Werkstoff - Baumwolle
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509776124
Sonepar Artikelnummer
121038148
Hersteller Artikelnummer
320911525699XL
Hersteller Typ
320911525699XL
Hersteller Artikel Nr.:
320911525699XL
Größe (US/CA):
XL
Geschlecht:
Damen
Farbe:
rot
Werkstoff:
Baumwolle
Herkunftsland:
LK
Zolltarifnummer:
62063000
Gewicht:
0.300 kg
Ein bodenständiges und stylisches Flanellhemd mit Damenschnitt. Das Langarmshirt besteht aus weichem Flanell und hat eine geräumige Passform für zusätzlichen Komfort. Kann sowohl privat als auch am Arbeitsplatz getragen werden. 100% Baumwoll Flanell, einseitig aufgebürstet, 180 g/m²


