Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Damen FlanellhemdRot/Schwarz XXL

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Damen FlanellhemdRot/Schwarz XXL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 320911525699XXL

  • Größe (US/CA) - XXL

  • Geschlecht - Damen

  • Farbe - rot

  • Werkstoff - Baumwolle

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509776148

Sonepar Artikelnummer

121038150

Hersteller Artikelnummer

320911525699XXL

Hersteller Typ

320911525699XXL

Hersteller Artikel Nr.:

320911525699XXL

Größe (US/CA):

XXL

Geschlecht:

Damen

Farbe:

rot

Werkstoff:

Baumwolle

Herkunftsland:

LK

Zolltarifnummer:

62063000

Gewicht:

0.300 kg

Ein bodenständiges und stylisches Flanellhemd mit Damenschnitt. Das Langarmshirt besteht aus weichem Flanell und hat eine geräumige Passform für zusätzlichen Komfort. Kann sowohl privat als auch am Arbeitsplatz getragen werden. 100% Baumwoll Flanell, einseitig aufgebürstet, 180 g/m²