Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Damen Funktionsjacke leicht gefüttertDunkel Marineblau/Schwarz M

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Damen Funktionsjacke leicht gefüttertDunkel Marineblau/Schwarz M

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 497219778699M

  • Größe (US/CA) - M

  • Geschlecht - Damen

  • Farbe - blau

  • Werkstoff - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509818121

Sonepar Artikelnummer

121044829

Hersteller Artikelnummer

497219778699M

Hersteller Typ

497219778699M

Hersteller Artikel Nr.:

497219778699M

Größe (US/CA):

M

Geschlecht:

Damen

Farbe:

blau

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung:

Jacke

Art der Schließung:

Reißverschluss

Wasserdicht:

Ja

Herkunftsland:

MM

Zolltarifnummer:

62024010

Gewicht:

0.900 kg

Eine leicht gefütterte Jacke für Damen mit AirMesh Futter, das ideal für etwas kühlere Wetterbedingungen geeignet ist. Dank seiner Konstruktion isoliert das AirMesh unter kalten Bedingungen während es atmet und Feuchtigkeit transportiert. Dies gibt dem Kleidungsstück eine bessere Passform und Bewegungsfreiheit. Die Jacke ist wind- und wasserdicht mit Atmungsaktivität und verklebten Nähten. Die zweifarbige Jacke ist mit einem Zwei-Wege-Reißverschluss, Reflexdetails und einer abnehmbaren Kapuze ausgestattet. Sie gehört zur Unite Kollektion und ist in drei verschiedenen Farbkombinationen erhältlich. Zertifiziert nach EN 343. 100% Polyester, Oxford, beschichtet, wasserdicht 15.000 mm, winddicht, atmungsaktiv Ret 8,5, 200g/m²