BLAKLAEDER - Damen Garten Arbeitshose Armygrün/Schwarz C40

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 715418354699C40
Farbe - grün
Werkstoff - Mischgewebe
Herkunftsland - LK
Zolltarifnummer - 62046311
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509280294
Sonepar Artikelnummer
121046447
Hersteller Artikelnummer
715418354699C40
Hersteller Typ
715418354699C40
Hersteller Artikel Nr.:
715418354699C40
Farbe:
grün
Werkstoff:
Mischgewebe
Herkunftsland:
LK
Zolltarifnummer:
62046311
Gewicht:
1.100 kg
Damen Garten Arbeitshose Armygrün/Schwarz C40. 55% Polyester/45 % Baumwolle, Köper, wiederverwertetes Polyester 270 g/m²


