Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Damen Handwerker Arbeitshose 4-Wege-Stretch Dunkel Marineblau/Schwarz C44

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Damen Handwerker Arbeitshose  4-Wege-Stretch Dunkel Marineblau/Schwarz C44

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 719216458699C44

  • Geschlecht - Damen

  • Farbe - blau

  • Werkstoff - Kunstfaser

  • Werkstoffgüte - Polyamid (PA)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509741726

Sonepar Artikelnummer

121047008

Hersteller Artikelnummer

719216458699C44

Hersteller Typ

719216458699C44

Hersteller Artikel Nr.:

719216458699C44

Geschlecht:

Damen

Farbe:

blau

Werkstoff:

Kunstfaser

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Herkunftsland:

MM

Zolltarifnummer:

62046311

Gewicht:

1.200 kg

Leichte Handwerker Arbeitshose mit weiblicher Passform. Das sehr weiche und flexible 4-Wege-Stretch Material bietet höchsten Komfort. Die Hose hat eine schlankere Passform und sieht enger aus und der elastische Bund bietet den ganzen Tag über Komfort. Ausgestattet mit Stretch Kniepolstertaschen, Nageltaschen, davon eine mit Reißverschluss, abgeschrägten Gesäßtaschen, einer Zollstocktasche und einem Hammerhalter mit Schlaufe. Der Netzeinsatz an der Kniekehle sorgt für eine erhöhte Ventilation, welche an langen, anstrengenden Arbeitstagen sehr willkommen ist. 92% Polyamid, 8% Elastan, doppelt gewebt, 4-Wege-Stretch, 230 g/m²