Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Damen Handwerker Arbeitshose Inhärent Schwarz/Gelb C36

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Damen Handwerker Arbeitshose Inhärent Schwarz/Gelb C36

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 710815129933C36

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - Mischgewebe

  • Herkunftsland - MM

  • Zolltarifnummer - 62046311

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509910320

Sonepar Artikelnummer

121141537

Hersteller Artikelnummer

710815129933C36

Hersteller Typ

710815129933C36

Hersteller Artikel Nr.:

710815129933C36

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Mischgewebe

Herkunftsland:

MM

Zolltarifnummer:

62046311

Gewicht:

0.700 kg

Handwerkerhose im Damenschnitt für den Einsatz in Bereichen, die einen guten Schutz erfordern, sowie Flexibilität, hohen Komfort und viele Lösungen für das Tragen von Ausrüstung. Es handelt sich um eine metallfreie Hose mit Kunststoffdruckknöpfen und Reißverschluss. Der Bund ist hinten erhöht und an den Seiten mit einem Gummizug versehen, um den Tragekomfort zu verbessern. Die beiden festen Holstertaschen bieten zahlreiche Möglichkeiten zur Aufbewahrung von Werkzeugen und kleinen technischen Geräten und Zubehörteilen. Die Holstertaschen sind an der Unterseite mit doppeltem Stoff verstärkt. Beintaschen mit Balg, die linke mit einem Ausweishalter. Die Hose hat zwei Gesäßtaschen mit Balg und Druckknöpfen. Vorgeformte Knie mit externen Kniepolstertaschen, die sich von unten öffnen lassen. Knöchel mit Druckknöpfen auf drei verschiedene Weiten einstellbar. Durch Wärmeapplikation aufgebrachte reflektierende Details auf der Rückseite der Beine und auf den Beintaschen. Geprüft und zugelassen für Industriewäsche - EN 15797, max. 50 Waschgänge. Zertifiziert nach EN 1149-5, EN ISO 11612, EN 61482-2.