BLAKLAEDER - Damen Handwerker Arbeitshose mit Stretch Dunkel Marineblau/Schwarz C36

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 711513438699C36
Farbe - blau
Werkstoff - Mischgewebe
Herkunftsland - LK
Zolltarifnummer - 62046311
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509800645
Sonepar Artikelnummer
121045924
Hersteller Artikelnummer
711513438699C36
Hersteller Typ
711513438699C36
Hersteller Artikel Nr.:
711513438699C36
Farbe:
blau
Werkstoff:
Mischgewebe
Herkunftsland:
LK
Zolltarifnummer:
62046311
Gewicht:
0.800 kg
Eine unglaublich bequeme und nachgiebige Handwerker Arbeitshose, die nichts dem Zufall überlässt, wenn es um Haltbarkeit, Komfort und praktische Details geht. Sie verfügt über eine elastische Taille für erhöhten Komfort und einer Verlängerungsmöglichkeit am Bein. Die Hose hat Stretch-Einsätze in fantastischem 4-Wege-Stretch vorne, an der Wade und in der Passe und gleichzeitig 2-Wege-Stretch im Schritt. Wenn Sie ungezwungen und gleichzeitig konzentriert arbeiten möchten, ist diese Handwerker Arbeitshose genau das Richtige für Sie. Auch als Herrenmodell 1599 erhältlich. 60% Baumwolle, 40% Polyester, Canvas, 340 g/m²


