Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Damen Handwerker Arbeitshose mit Stretch Marineblau C34

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Damen Handwerker Arbeitshose mit Stretch Marineblau C34

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 713013708800C34

  • Farbe - blau

  • Werkstoff - Baumwolle

  • Herkunftsland - LK

  • Zolltarifnummer - 62046211

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509857748

Sonepar Artikelnummer

121046105

Hersteller Artikelnummer

713013708800C34

Hersteller Typ

713013708800C34

Hersteller Artikel Nr.:

713013708800C34

Farbe:

blau

Werkstoff:

Baumwolle

Herkunftsland:

LK

Zolltarifnummer:

62046211

Gewicht:

0.800 kg

Diese Handwerker Arbeitshose im Damenschnitt besteht zu 100% aus Baumwolle. Sie ist robust, bequem und voller praktischer Details, die Sie durch Ihren Arbeitstag begleiten. Trotz des robusten Materials ist die Hose luftig und geschmeidig. Für ein besonders leichtes und angenehmes Tragegefühl sorgen die 4-Wege-Stretch-Einsätze am Rücken, an der Passe, an den Schienbeinen und an den Tascheneingriffen. Außerdem verfügt sie über Kniepolstertaschen aus CORDURA®-Stretch, die für einen unschlagbaren Komfort sorgen. Auch als Herrenmodell 1590 erhältlich. 100% Baumwolle, Köper, 370 g/m²