BLAKLAEDER - Damen Handwerker Arbeitshose mit Stretch Schwarz/Schwarz C40

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 713013709999C40
Farbe - schwarz
Werkstoff - Baumwolle
Herkunftsland - LK
Zolltarifnummer - 62046211
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509868188
Sonepar Artikelnummer
121141861
Hersteller Artikelnummer
713013709999C40
Hersteller Typ
713013709999C40
Hersteller Artikel Nr.:
713013709999C40
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Baumwolle
Herkunftsland:
LK
Zolltarifnummer:
62046211
Gewicht:
0.800 kg
Diese Handwerker Arbeitshose im Damenschnitt besteht zu 100% aus Baumwolle. Sie ist robust, bequem und voller praktischer Details, die Sie durch Ihren Arbeitstag begleiten. Trotz des robusten Materials ist die Hose luftig und geschmeidig. Für ein besonders leichtes und angenehmes Tragegefühl sorgen die 4-Wege-Stretch-Einsätze am Rücken, an der Passe, an den Schienbeinen und an den Tascheneingriffen. Außerdem verfügt sie über Kniepolstertaschen aus CORDURA®-Stretch, die für einen unschlagbaren Komfort sorgen. Auch als Herrenmodell 1590 erhältlich.


