Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Damen Handwerker Arbeitshose mit Stretch Schwarz/Schwarz C50

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Damen Handwerker Arbeitshose mit Stretch Schwarz/Schwarz C50

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 713013709999C50

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - Baumwolle

  • Herkunftsland - LK

  • Zolltarifnummer - 62046211

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509868232

Sonepar Artikelnummer

121141866

Hersteller Artikelnummer

713013709999C50

Hersteller Typ

713013709999C50

Hersteller Artikel Nr.:

713013709999C50

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Baumwolle

Herkunftsland:

LK

Zolltarifnummer:

62046211

Gewicht:

0.800 kg

Diese Handwerker Arbeitshose im Damenschnitt besteht zu 100% aus Baumwolle. Sie ist robust, bequem und voller praktischer Details, die Sie durch Ihren Arbeitstag begleiten. Trotz des robusten Materials ist die Hose luftig und geschmeidig. Für ein besonders leichtes und angenehmes Tragegefühl sorgen die 4-Wege-Stretch-Einsätze am Rücken, an der Passe, an den Schienbeinen und an den Tascheneingriffen. Außerdem verfügt sie über Kniepolstertaschen aus CORDURA®-Stretch, die für einen unschlagbaren Komfort sorgen. Auch als Herrenmodell 1590 erhältlich.