Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

BLAKLAEDER - Damen Handwerker Arbeitshose Stretch Rostbraun/Schwarz C38

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Damen Handwerker Arbeitshose Stretch Rostbraun/Schwarz C38

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 717011494099C38

  • Farbe - braun

  • Werkstoff - Mischgewebe

  • Herkunftsland - LK

  • Zolltarifnummer - 62046211

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509951958

Sonepar Artikelnummer

121142170

Hersteller Artikelnummer

717011494099C38

Hersteller Typ

717011494099C38

Hersteller Artikel Nr.:

717011494099C38

Farbe:

braun

Werkstoff:

Mischgewebe

Herkunftsland:

LK

Zolltarifnummer:

62046211

Gewicht:

1.000 kg

Strapazierfähige Handwerkerhose aus 2-Wege-Stretch/CORDURA®-Denim, die wirklich ultimativen Komfort bietet, mit Stretcheinsätzen im Schritt, in der Passe und in den Kniekehlen für optimale Bewegungsfreiheit. Die Damenpassform hat eine hohe Taille hinten, abnehmbare Nageltaschen und spitz zulaufende Beine. Belüftung an Knie und Passe. Kniepolstertaschen aus CORDURA®-Stretch bieten Schutz und Komfort beim Knien. Auch als Herrenmodell 1970 erhältlich.