Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Damen Handwerker Arbeitshose Stretch X1900 Marineblau/Schwarz C36

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Damen Handwerker Arbeitshose Stretch X1900 Marineblau/Schwarz C36

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 799011418999C36

  • Farbe - blau

  • Werkstoff - Mischgewebe

  • Herkunftsland - LK

  • Zolltarifnummer - 62046211

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509522356

Sonepar Artikelnummer

121047321

Hersteller Artikelnummer

799011418999C36

Hersteller Typ

799011418999C36

Hersteller Artikel Nr.:

799011418999C36

Farbe:

blau

Werkstoff:

Mischgewebe

Herkunftsland:

LK

Zolltarifnummer:

62046211

Gewicht:

1.000 kg

Robuste Handwerker Hose mit Damenschnitt aus Cordura® Denim Stretch Material und Stretch Einsätzen im Schritt für optimale Bewegungsfreiheit. Für die optimale Passform hat die Hose einen elastischen Bund und konisch geschnittene Beine. Von unten zu füllende Kniepolstertaschen aus CORDURA® Stretch Material für maximalen Komfort auch in kniender Position. 55% Baumwolle, 15% Polyamid, 30% Polyester, Denim, beschichtet, CORDURA® Denim, Stretch, 340 g/m²