BLAKLAEDER - Damen Handwerker Arbeitshose Stretch X1900 Marineblau/Schwarz C40

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 799011418999C40
Farbe - blau
Werkstoff - Mischgewebe
Herkunftsland - LK
Zolltarifnummer - 62046211
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509522370
Sonepar Artikelnummer
121047323
Hersteller Artikelnummer
799011418999C40
Hersteller Typ
799011418999C40
Hersteller Artikel Nr.:
799011418999C40
Farbe:
blau
Werkstoff:
Mischgewebe
Herkunftsland:
LK
Zolltarifnummer:
62046211
Gewicht:
1.000 kg
Robuste Handwerker Hose mit Damenschnitt aus Cordura® Denim Stretch Material und Stretch Einsätzen im Schritt für optimale Bewegungsfreiheit. Für die optimale Passform hat die Hose einen elastischen Bund und konisch geschnittene Beine. Von unten zu füllende Kniepolstertaschen aus CORDURA® Stretch Material für maximalen Komfort auch in kniender Position. 55% Baumwolle, 15% Polyamid, 30% Polyester, Denim, beschichtet, CORDURA® Denim, Stretch, 340 g/m²


