Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Damen Handwerker Shorts 4-Wege-Stretch Dunkel Marineblau/Schwarz C36

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Damen Handwerker Shorts 4-Wege-Stretch Dunkel Marineblau/Schwarz C36

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 718316458699C36

  • Geschlecht - Damen

  • Farbe - blau

  • Passform - kurze Form

  • Werkstoff - Kunstfaser

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509875933

Sonepar Artikelnummer

121142316

Hersteller Artikelnummer

718316458699C36

Hersteller Typ

718316458699C36

Hersteller Artikel Nr.:

718316458699C36

Geschlecht:

Damen

Farbe:

blau

Passform:

kurze Form

Werkstoff:

Kunstfaser

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Herkunftsland:

MM

Zolltarifnummer:

62046311

Gewicht:

0.800 kg

Eine Handwerker Shorts mit einem weiblichen Schnitt. Eine Kombination aus leichten 4-Wege-Stretch-Materialien, die den ultimativen Komfort bieten. Rückseite und Schritt haben einen 4-Wege-Stretch mit Baumwolle innen für maximalen Komfort und die hintere Passe hat ein extra leichtes 4-Wege-Stretch-Material für Belüftung. Die Shorts hat eine engere Passform und ein engeres Aussehen. Die perfekte Handwerkerkleidung für heiße Tage. Auch erhältlich als Herrenmodell 1520.