BLAKLAEDER - Damen Handwerker Shorts X1900 Stretch Marineblau/Schwarz C38

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 799211418999C38
Farbe - blau
Passform - kurze Form
Werkstoff - Mischgewebe
Herkunftsland - LK
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509656716
Sonepar Artikelnummer
121047339
Hersteller Artikelnummer
799211418999C38
Hersteller Typ
799211418999C38
Hersteller Artikel Nr.:
799211418999C38
Farbe:
blau
Passform:
kurze Form
Werkstoff:
Mischgewebe
Herkunftsland:
LK
Zolltarifnummer:
62046290
Gewicht:
0.800 kg
Robuste Shorts aus CORDURA® Denim-Stretch Stoff, der ideal für heiße Tage bei der Arbeit ist. Die Stretch-Einsätze im Schritt machen es einfacher, sich zu bewegen und die Shorts bieten dank der elastischen Taille ein hohes Level an Komfort. 55% Baumwolle, 15% Polyamid, 30% Polyester, Denim, beschichtet, CORDURA® Denim, Stretch, 340 g/m²


