Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

BLAKLAEDER - Damen Handwerkerhose 4-Wege-Stretch Dunkel Marineblau/Schwarz C48

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Damen Handwerkerhose 4-Wege-Stretch Dunkel Marineblau/Schwarz C48

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 712116458699C48

  • Geschlecht - Damen

  • Farbe - blau

  • Werkstoff - Kunstfaser

  • Werkstoffgüte - Polyamid (PA)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509921845

Sonepar Artikelnummer

121141736

Hersteller Artikelnummer

712116458699C48

Hersteller Typ

712116458699C48

Hersteller Artikel Nr.:

712116458699C48

Geschlecht:

Damen

Farbe:

blau

Werkstoff:

Kunstfaser

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Herkunftsland:

MM

Zolltarifnummer:

62046311

Gewicht:

1.000 kg

Handwerkerhose in Damenpassform aus einem etwas dünneren 4-Wege-Stretch-Material, das wirklich den ultimativen Komfort bietet. Die Hose hat eine schlankere Passform, einen engeren Look und eine hohe und verstellbare Taille für erhöhte Bequemlichkeit. Abnehmbare Holstertaschen, Gesäßtaschen mit Balg, Zollstocktasche und Schlaufen für Hammerhalter auf der linken und rechten Seite. Knietaschen aus CORDURA®-Stretch bieten Schutz und Komfort beim Knien. Erhältlich auch als Herrenmodell 1720.