Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

BLAKLAEDER - Damen Handwerkerhose mit Stretch Dunkel Marineblau C36

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Damen Handwerkerhose mit Stretch Dunkel Marineblau C36

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 713218328600C36

  • Farbe - blau

  • Werkstoff - Mischgewebe

  • Herkunftsland - LK

  • Zolltarifnummer - 62046311

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509923948

Sonepar Artikelnummer

121141885

Hersteller Artikelnummer

713218328600C36

Hersteller Typ

713218328600C36

Hersteller Artikel Nr.:

713218328600C36

Farbe:

blau

Werkstoff:

Mischgewebe

Herkunftsland:

LK

Zolltarifnummer:

62046311

Gewicht:

0.800 kg

Bequeme, leichte Handwerkerhose in Damenpassform aus dünnerem 2-Wege-Stretch-Material und mit Einsätzen aus 4-Wege-Stretch, die wirklich den ultimativen Komfort bieten, wo er am meisten gebraucht wird. Die Hose hat fixe Nageltaschen, einen hohen und verstellbaren Bund, Kniepolstertaschen mit CORDURA®-Stretch, praktische Taschen mit Verstärkung, eine Zollstocktasche, Vordertaschen und eine Schlaufe für den Hammerhalter auf der linken und rechten Seite. Auch als Herrenmodell 1750 erhältlich.