Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Damen Handwerkershorts 4-Wege-Stretch Dunkel Marineblau/Schwarz C36

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Damen Handwerkershorts 4-Wege-Stretch Dunkel Marineblau/Schwarz C36

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 712416458699C36

  • Geschlecht - Damen

  • Farbe - blau

  • Passform - kurze Form

  • Werkstoff - Kunstfaser

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509922415

Sonepar Artikelnummer

121141821

Hersteller Artikelnummer

712416458699C36

Hersteller Typ

712416458699C36

Hersteller Artikel Nr.:

712416458699C36

Geschlecht:

Damen

Farbe:

blau

Passform:

kurze Form

Werkstoff:

Kunstfaser

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Herkunftsland:

MM

Zolltarifnummer:

62046311

Gewicht:

0.800 kg

Handwerkershorts in Damenpassform aus einem etwas dünneren 4-Wege-Stretch-Material, das wirklich den ultimativen Komfort bietet. Mit abnehmbaren Holstertaschen, Gesäßtaschen mit Balg, Zollstocktasche und Schlaufen für Hammerhalter auf der linken und rechten Seite. Ebenfalls erhältlich als Herrenmodell 1702.