Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Damen Handwerkershorts mit Stretch Rostbraun/Schwarz C42

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Damen Handwerkershorts mit Stretch Rostbraun/Schwarz C42

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 717511494099C42

  • Farbe - braun

  • Passform - kurze Form

  • Werkstoff - Mischgewebe

  • Herkunftsland - LK

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509957448

Sonepar Artikelnummer

121142260

Hersteller Artikelnummer

717511494099C42

Hersteller Typ

717511494099C42

Hersteller Artikel Nr.:

717511494099C42

Farbe:

braun

Passform:

kurze Form

Werkstoff:

Mischgewebe

Herkunftsland:

LK

Zolltarifnummer:

62046290

Gewicht:

0.800 kg

Strapazierfähige Handwerkershorts aus Zwei-Wege-Stretch/CORDURA®-Denim, die wirklich ultimativen Komfort bieten, mit Stretcheinsätzen im Schritt und in der Passe für optimale Bewegungsfreiheit. Die Shorts im Damenschnitt haben einen hohen Bund am Rücken, leicht abnehmbare Nageltaschen und eine Vielzahl von Funktionstaschen. Auch als Herrenmodell 1972 erhältlich.