Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

BLAKLAEDER - Damen Handwerkershorts Stretch Dunkel Marineblau C40

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Damen Handwerkershorts Stretch Dunkel Marineblau C40

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 713318328600C40

  • Farbe - blau

  • Passform - kurze Form

  • Werkstoff - Mischgewebe

  • Herkunftsland - LK

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509925805

Sonepar Artikelnummer

121141950

Hersteller Artikelnummer

713318328600C40

Hersteller Typ

713318328600C40

Hersteller Artikel Nr.:

713318328600C40

Farbe:

blau

Passform:

kurze Form

Werkstoff:

Mischgewebe

Herkunftsland:

LK

Zolltarifnummer:

62046311

Gewicht:

0.800 kg

Bequeme, leichte Handwerkershorts in Damenpassform mit höhenverstellbarem Bund. Die Shorts bestehen aus einem dünneren 2-Wege-Stretch-Material und haben Einsätze aus 4-Wege-Stretch, die den ultimativen Komfort dort bieten, wo er am meisten gebraucht wird. Ausgestattet mit Nageltaschen, praktischen Taschen mit Verstärkung, Zollstocktasche, Vordertaschen und Schlaufe für Hammerhalter auf der linken und rechten Seite. Auch als Herrenmodell 1752 erhältlich.