Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Damen Handwerkershorts Stretch Dunkel Marineblau C42

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Damen Handwerkershorts Stretch Dunkel Marineblau C42

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 713318328600C42

  • Farbe - blau

  • Passform - kurze Form

  • Werkstoff - Mischgewebe

  • Herkunftsland - LK

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509925812

Sonepar Artikelnummer

121141951

Hersteller Artikelnummer

713318328600C42

Hersteller Typ

713318328600C42

Hersteller Artikel Nr.:

713318328600C42

Farbe:

blau

Passform:

kurze Form

Werkstoff:

Mischgewebe

Herkunftsland:

LK

Zolltarifnummer:

62046311

Gewicht:

0.800 kg

Bequeme, leichte Handwerkershorts in Damenpassform mit höhenverstellbarem Bund. Die Shorts bestehen aus einem dünneren 2-Wege-Stretch-Material und haben Einsätze aus 4-Wege-Stretch, die den ultimativen Komfort dort bieten, wo er am meisten gebraucht wird. Ausgestattet mit Nageltaschen, praktischen Taschen mit Verstärkung, Zollstocktasche, Vordertaschen und Schlaufe für Hammerhalter auf der linken und rechten Seite. Auch als Herrenmodell 1752 erhältlich.