Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Damen High Vis Arbeitshose 4-Wege-Stretch Marineblau/ High Vis Gelb C42

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Damen High Vis Arbeitshose 4-Wege-Stretch Marineblau/ High Vis Gelb C42

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 719316428933C42

  • Geschlecht - Damen

  • Farbe - blau

  • Werkstoff - Kunstfaser

  • Werkstoffgüte - Polyester (PET)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509776773

Sonepar Artikelnummer

121047074

Hersteller Artikelnummer

719316428933C42

Hersteller Typ

719316428933C42

Hersteller Artikel Nr.:

719316428933C42

Geschlecht:

Damen

Farbe:

blau

Werkstoff:

Kunstfaser

Werkstoffgüte:

Polyester (PET)

Herkunftsland:

MM

Zolltarifnummer:

62046311

Gewicht:

0.800 kg

Diese vielseitige und bequeme High Vis Arbeitshose wurde für die weibliche Figur entworfen und bietet Bewegungsfreiheit und ist extrem weich. Sie ist so entwickelt, dass sie auch harten Aufgaben standhält, ohne Kompromisse bei Komfort und Passform einzugehen. Der glatte 4-Wege-Stretch Stoff ist stark und gibt in alle Richtungen nach. Die Hose verfügt über fortschrittliche Details und praktische Taschen mit CORDURA®-Verstärkung, eine Balg- Cargo-Oberschenkeltasche mit Reißverschluss, eine Zollstocktasche, Vordertaschen, Gesäßtaschen mit Patte und funktionelle Werkzeughalter, z.B. Schlaufen zum Halten von Hämmern. Die Kniepolstertasche ist außen mit CORDURA®-Stretch Stoff und innen mit Stretchmaterial für mehr Bewegungsfreiheit verstärkt. Weiches, elastisches Mesh Gewebe an der Rückseite des Knies für eine gute Belüftung. Die CORDURA®-Verstärkung am Beinsaum bietet einen wirksamen Schutz vor Verschleiß. Zertifiziert nach EN ISO 20471 Standard, Klasse 1, High Vis Schutzkleidung. 94% Polyester, 6% Elastan, wasserabweisender Abschluss, 4-Wege-Stretch, 320 g/m²